詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CJ-11

品名 : [単3x2本] 炎センサー(5ヶ国語対応)

カタログ訂正

26/05/22 品名の訂正。誤:[炎感知]住宅火災警報器(5ヶ国語対応)、正:炎センサー(5ヶ国語対応)(No.57 9025)

仕様

メーカー 竹中エンジニアリング(TAKEX) 型番 FS-3500
音量 80dB(1mにて) 感知方式 炎検知式
電源 単3電池×2本(付属) 電池寿命 約2年
取付場所 屋内(天井面、壁面) 指向角 約120°(前方立体角)
検知距離 10m(約7cmの炎) サイズ φ120×45mm
重量 230g(電池含む) 検出方式 紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
感度設定 2段階(H[100%]、L[50%]) 検知タイマー 4段階(1秒、3秒、6秒、15秒)
消費電流 待機時:9mA以下
警報時:220mA以下(DC10V時)、180mA以下(DC12V時)、90mA以下(DC24V時)
表示灯 表示:赤色LED
検知時:音声出力に同期して点滅
電池切れ報知時:約5秒間に約0.1秒間点灯
メモリー時:検知時より50分点灯(DC電源使用時のみ)
音声出力 ・動作:炎検知時に音声出力
・音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類
禁煙報知
『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』
火気厳禁報知
『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』
警報音
 警報音『ピピピピ…』
・メッセージ長:全文/短文切替式
・鳴動回数:1回/2回切替式
・音量:ボリューム可変式 0~約80dB(センサー正面1mにおいて)
検知出力 接点方式:無電圧接点(a接点、b接点切替式)
※電池動作時は機能設定スイッチの設定にかかわらずa接点出力
接点動作:検知時間+オフディレイ動作(約5秒)
接点容量:DC30V・0.25A[抵抗負荷]
タンパー出力 接点方式:無電圧b接点
接点動作:本体をベースよりはずした際に開
接点容量:AC/DC30V・0.1A[抵抗負荷]
配線接続 分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)
使用可能周囲温度 -10℃~+60℃(結露無きこと) 材質 ABS樹脂
色 白
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。
日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
あらゆる誤動作要因を想定して、最適な検知感度が得られるよう、感度調整2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の設定により、環境に応じた使用ができます。
警報出力(a/b接点切替式)及び、タンパー出力(b接点)を搭載しています。
【ご使用上の注意】
本機は炎に含まれる紫外線を検知して信号を出力する検知器です。消防用機器(火災報知器、火災警報器、火災報知設備の感知器)ではありません。紫外線の含まれない煙や熱は検知しません。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2347ページ

代替品

EA864CJ-11A
  • 品番

    EA864CJ-11A

  • コメント

    変更点:モデルチェンジ

ウェブカタログ画像
  • 検知エリア図
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top