品番 : EA864CS-2
品名 : [単4x2本] 緊急コール送信機(防水)
仕様
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | TXF-113C |
|---|---|---|---|
| 電波到達距離 | 約100m(見通し距離) | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 使用周波数帯 | 426MHz帯 4波 (小電カセキュリティシステムの無線設備) | サイズ | φ83×36mm |
| 電池寿命 | 約5年(常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません |
出力 | 10mW以下 |
| 空中線 | 内蔵型 | 表示灯(赤色) | [1:携帯]+“ワンショット送信”:点灯(約4秒間) [1:携帯]+“連続送信”:連続点灯 [3:接点]+“ランダム送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯) [3:接点]+“1回送信”:連続点滅(約1秒周期で1回点灯) 電池切れ:点滅(約5秒に1回) |
| 使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃(結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) |
付帯機能 | 送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能 |
| 材質 | 樹脂 | 色 | ホワイト |
| 重量 | 約110g(電池含) | 対応中継機 | EA864CM-21A・-22 |
| 屋内外用(IP67相当) | |||
| 非常時の保安システムへの緊急連絡に | |||
| 送信機の表示プレート(EA864CS-3)を併用する事で効果的に周知できます。 | |||
| 4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。 | |||
| 送信モードを「携帯」と「接点」に切替える事ができます | |||
| ボタンを押した時のみ送信する「ワンショット送信モード」とリセットするまで送信を続ける「連続送信モード」の選択ができます | |||
| 非常押しボタン用途でボタンの表示が「CALL/呼出」になります | |||
| 日常生活防水構造ですので、浴室や屋外にも設置可能です(IP67相当) | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/08 10:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2309ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用) |
| オプション | EA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機 |
| オプション | EA864CS-3 : 90x50mm サインプレート(非常用押ボタン) |
