品番 : EA864CW-12
品名 : [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/黄
仕様
メーカー | 日恵製作所 | 色 | 黄 |
---|---|---|---|
連続動作時間 | 1日100回動作で約10日 | サイズ | φ100×70.5mm |
電源 | 単3電池×3本(別売) | 質量 | 0.3kg |
動作 | 回転(140回/分) | 材質 | レンズ:PC、ボディ:ABS |
防水性能 | IP54 | 人感センサー | 有 |
内蔵マイク | 有 | ||
人感センサー搭載LED警報器。内蔵マイクにて音声録音(1種類。1~40秒)が可能です。 | |||
LED点灯は音声再生と連動して約10秒作動します(ON/OFF切替不可) | |||
別売のブラケット(EA864CW-21)、固定金具(EA864CW-22)、ステンレスバンド(幅14mm、厚み2.5mmまで) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2341ページ 2380ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CW-11 [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/赤 |
EA864CW-12 [単3x3本]センサー式音声案内機(LED回転灯型/黄 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA864CW-21 : [EA864CW-11,-12用] 壁面ブラケット |
オプション | EA864CW-22 : [EA864CW-11,-12用] ポール固定金具(2個) |