品番 : EA864CW-52
品名 : AC100V 車両入出庫警告灯(ブザー付/黄)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | KL12R-100TJY |
|---|---|---|---|
| 仕様 | LED回転(点滅)+ブザー | 色 | 黄 |
| 検知範囲 | 0.5~10m | 防水規格 | IP23 |
| 重量 | 1.27kg | 方向判別 | 無し |
| 〈セット内容〉 | 車両通過検知用センサー×1台 車両通過検知用LED回転灯×1台 接続コード(本体側:1m、センサー側:1m) 電源コード850mm |
サイズ | 回転灯:φ120×155mm センサー:φ73×170mm |
| 設置場所 | 屋内/屋外 | 電源電圧 | AC100V |
| 付属品 | 壁面ブラケット中(A82711) | ||
| 車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80,600 円(税抜)/ 88,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2282ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA864CW-52 AC100V 車両入出庫警告灯(ブザー付/黄) |
| EA864CW-56 AC100V 車両入出庫警告灯(音声案内付/赤) |
| EA864CW-57 AC100V 車両入出庫警告灯(音声案内付/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA864CW-62 : 3m 延長コード(防水/EA864CW-51~57用) |
