詳細表示

このページのURL:

品番 : EA864CY-97

品名 : 280ml 熊・害獣撃退スプレー(ホルスター付)

仕様

商品名 熊スプレー 熊一目散 容量 280ml
噴射距離 約10m(無風の状態。風などの環境要因により変動します) 噴射時間 約10秒(無風の状態。風などの環境要因により変動します)
有効成分 カプサイシン2%以上(カプサイシノイドを含む) 有効動物 ヒグマ・ツキノワグマ・イノシシなど
噴射方式 霧状高圧噴射式 使用ガス LPガス
サイズ φ53×205mm 重量 スプレー:275g
ホルダー:78g
山間部での保守管理業務での熊対策に最適
透明キャップで開封前でもノズルの向きを確認可能
シンプルなキャップで誤噴射防止
凹んだボタンで誤噴射予防
高視認性ピンクカラーで視認性抜群
環境に配慮したLPガス使用(HFC不使用)
環境省が公表しているクマ撃退スプレーの性能に係る推奨要件に準拠しています。
米国EPA(環境保護庁)の熊スプレーに関する性能ガイドラインに準拠して設計されています。
※EPA登録製品ではありません。
ホルダー付き
【よくあるご質問】
Q:スプレーは使い切りですか?
A:構造上トリガーを離せば噴射が止まるため、残量があればまた使用することができます。
ただし、害獣・防犯対策用のスプレーという製品の性質上、安全のために「1回実戦で使用したものは使い切り(交換)」が原則推奨されています。
追加説明
カタログ価格

14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/12 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA941B-92
  • 品番

    EA941B-92

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA864CY-96 280ml 熊・害獣撃退スプレー
EA864CY-97 280ml 熊・害獣撃退スプレー(ホルスター付)
ウェブカタログ画像
  • ホルスター取付イメージ

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top