品番 : EA864EB-11
品名 : AC100V LED点滅灯(サイレン付/レッド)
仕様
メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | LFS-100R |
---|---|---|---|
用途:侵入者への威嚇や異常発生の表示に効果を発揮します。 | |||
設置場所:屋内・半屋外 | |||
防雨構造 | |||
定格電圧:AC100V(50/60Hz) | |||
消費電力:2.5W | |||
光源:高輝度LED球 | |||
色:赤 | |||
点滅パターン:スイッチによる2種類選択方式。 パターン1:一定間隔で点滅を繰り返す。 パターン2:連続点滅と休止を繰り返す。 |
|||
サイレンパターン:スイッチによる2種類選択方式。 パターン1:ヒュンヒュン: パターン2:ピピピピピ: |
|||
音量:無音~90db(音量調節可能) | |||
使用可能周囲温度:-15℃~+55℃(結露、氷結なきこと) | |||
材質:本体:AES樹脂 レンズ:PC樹脂 | |||
サイズ:80(W)×91(D)×234(H)mm | |||
重量:約440g | |||
LEDで視認性に優れ、長寿命で安心してお使い頂けます。 | |||
2種類の点滅パターン、2種類の音色パターンから選択できます。 | |||
電源と起動入力が別になっているので、無電圧リレ接点で点滅させることができます。 | |||
起動入力を短絡しておくことで電源入力で、点滅鳴動も可能です。 | |||
防雨構造ですので、屋外や半屋外にも設置が可能です。 | |||
防犯用・夜間表示用としてもお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 09:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2414ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864EB-11 AC100V LED点滅灯(サイレン付/レッド) |
EA864EB-12 AC100V LED点滅灯(サイレン付/ホワイト) |