品番 : EA865CF-38
品名 : 38mm [乾式]ダイヤコア替刃
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCHPD038C |
|---|---|---|---|
| 用途 | 硬質窯業系サイディング、リブパイプ、FRPM管など幅広い被削材の穴あけに | 刃先外径 | 38mm |
| 有効長 | 130mm(カッター長:160mm) | ||
| 替刃のみです。 | |||
| ・ポリクリックシリーズ EA865CD-38、EA865CE-38用替刃 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0955ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA865CF-29 29mm [乾式]ダイヤコア替刃 |
| EA865CF-38 38mm [乾式]ダイヤコア替刃 |
| EA865CF-45 45mm [乾式]ダイヤコア替刃 |
| EA865CF-55 55mm [乾式]ダイヤコア替刃 |
| EA865CF-130 130mm [乾式]ダイヤコア替刃 |

