品番 : EA870A-5
品名 : AC100V/2000w-260mm ダイモドリル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
電源 | AC100V・2,000W | 型番 | TS-255 |
---|---|---|---|
周波数 | 50/60Hz | 回転数 | 900/450rpm |
最大穿孔能力 | φ260㎜ | 全ストローク | 488㎜ |
全高 | 803mm | 重量 | 17.7kg(モーター込) |
コード | 5m | ||
二重絶縁 | |||
鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ほこり・騒音公害の心配がなく、わずかな時間で穿孔できます。 | |||
ビット別売 | |||
クラッチ機能内蔵 | |||
サーキットプロテクター内蔵 | |||
自在リング | |||
ワンタッチハンドル | |||
Aロットネジ | |||
2段変速機構 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
248,000 円(税抜)/ 272,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 22:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0893ページ |