品番 : EA896A-11
品名 : AC100V/ 900W コントロールヒーター
場所を選ばず外でお湯がお好みの温度で沸かせる
仕様
メーカー | クマガイ電工(SUNART) | 型番 | SCH-900C |
---|---|---|---|
用途 | 市場の作業、庭作業、工事現場、調理現場など | 相数 | 単相 |
定格電圧 | AC100V±10%(50/60Hz) | 定格消費電力 | 900W |
温度調整範囲 | 30℃~100℃ | 材質 | 本体:チタン 保護ラバー:EPT合成ゴム |
サイズ | 120(W)×66(D)×460(H)mm | 重量 | 約850g |
コード長 | 1.8m | ||
耐薬品性で強靭 | |||
腐食に強いチタンヒーターを使用 | |||
接触防止安全カバー(ステンレス)付き | |||
容器・ヒーターを守る保護ラバー付き | |||
耐ノイズ設計で誤動作を防止 | |||
トラッキング防止プラグを使用 | |||
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定可能(温度を下げる機能なし) | |||
●空焚き記憶回路 一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、空焚きによる火災など未然に防ぎます。 簡単なリセット操作で機能が復帰します。 |
|||
●空焚き防止機能 記憶回路が故障した場合、ヒーターへの通電を物理的に止めます。 この機能が作動すると再使用は出来ません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/07 09:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0886ページ |
代替品
![]() |
|