詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896AB-2

品名 : AC100V/1000W 投込みヒーター(3本足)

仕様

メーカー 石崎電機製作所(SURE) 型番 SNH-1000
用途 建築・工事現場、園芸・農作業、キャンプ、寒い時期の洗車、屋外イベント、理科学実験に 電源 AC100V(50/60Hz)
容量(W) 1000 重量 690g(コード含)
サイズ(W×D×H)mm 98×130×500 ヒーター長(mm) 370
コード長 約2m 定格時間 約2時間
ヒーターシース SUS316L 最低液位 90mm
最大水量 30L 防水性能 IPX7
参考時間 30℃:約4分
40分:約10分
50℃:約17分
※水量10Lで初期水温20℃で室内温度25℃の場合
すぐ温まるハイパワータイプ
コンセントさえあればお湯が沸かせる、操作不要のシンプルなヒーター
空焚き防止の安全装置付き
※水が最低水位以下になった場合で機能します。水を足して最低水位以上になると自動的に加熱を再開します。
サビに強く、屋外の作業に最適です。
3本足でしっかり設置
10Lの水が、約10分で40℃になります。
安全アース付き
<使用上の注意>
・水加熱以外には使用しない。水以外の加熱に使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
・水道水・井戸水以外の水(海水・雨水など)は使用しないでください。
・風呂加熱用に使用しない。また、風呂場では使用しない。火災・感電の原因となります。
・樹脂製容器は使用しない。金属製以外の容器を使用すると、火災・感電の原因となります。
・使用中および、使用直後はヒーターに触らないでください。
・水につけない状態で加熱をしないでください。故障の原因となります。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 20:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0865ページ
バリエーション一覧
EA896AB-1 AC100V/ 600W 投込みヒーター(3本足)
EA896AB-2 AC100V/1000W 投込みヒーター(3本足)
EA896AB-3 AC100V/1000W 投込みヒーター(温調・タイマー)
ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 使用例
  • 使用上の注意
  • コード長は2mで、安全アース線付き!

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top