詳細表示

このページのURL:

品番 : EA896HA-11

品名 : 50x 50mm/ 20W シリコンラバーヒーター

仕様

メーカー 八光電機(HAKKO) 型番 SBH2122
電源 AC100V 容量 20W
サイズ(幅×長さ)mm 50×50mm リード線 300mm
連続使用温度 200℃ 最高使用温度 250℃
リード線材質 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線) 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体 ニッケルクロム系金属発熱線 容量密度 0.6W/c㎡
(容量20W以下は0.8W/c㎡)
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。
薄いので、短時間で温度上昇します。
柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます。
(最小曲げ半径:15mm)
自由な形状に制作でき、貼り付けも簡単
200℃で連続使用できる、ハイパワーのヒーター
金属発熱部(ニッケルークロム合金)を使用しているので使用温度にかかわらずワット数が一定。
そのため、制御が容易で安定して加熱できます。
<使用上のご注意>
・被加熱物の凹凸のない面に、全体を密着または接着させてご使用ください。
・ヒーターの温度は、容量密度と使用条件により変わります。必ず温度を確認し、連続使用温度をを超える可能性がある場合は、ヒーター表面温度をコントロールしてください。
・断熱材を使用したり、板金で囲むとひーたーの温度は上昇しますので、容量に都度を下げるか、ヒーター表面温度をコントロールして連続使用温度以下にしてください。
・重ね巻きは絶対にしないでください。
・曲げ半径は15mm以下にしてください。
・耐圧力は最大1.47MPaですが、リード線取り出し部には圧力をかけられません。
・後から穴などの加工はできません。
・爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
追加説明
カタログ価格

8,270 (税抜)/ 9,097 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/03 22:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0864ページ
バリエーション一覧
EA896HA-1 25x 50mm/ 10W シリコンラバーヒーター
EA896HA-2 25x100mm/ 20W シリコンラバーヒーター
EA896HA-3 25x150mm/ 25W シリコンラバーヒーター
EA896HA-4 25x200mm/ 30W シリコンラバーヒーター
EA896HA-5 25x250mm/ 40W シリコンラバーヒーター
EA896HA-11 50x 50mm/ 20W シリコンラバーヒーター
EA896HA-12 50x100mm/ 30W シリコンラバーヒーター
EA896HA-13 50x150mm/ 50W シリコンラバーヒーター
EA896HA-14 50x200mm/ 60W シリコンラバーヒーター
EA896HA-16 50x300mm/ 90W シリコンラバーヒーター
EA896HA-17 50x400mm/120W シリコンラバーヒーター
EA896HA-18 50x500mm/150W シリコンラバーヒーター
EA896HA-21 100x100mm/ 60W シリコンラバーヒーター
EA896HA-22 100x150mm/ 90W シリコンラバーヒーター
EA896HA-23 100x200mm/120W シリコンラバーヒーター
EA896HA-24 100x250mm/150W シリコンラバーヒーター
EA896HA-25 100x300mm/180W シリコンラバーヒーター
EA896HA-27 100x500mm/300W シリコンラバーヒーター
EA896HA-31 150x150mm/140W シリコンラバーヒーター
EA896HA-32 150x200mm/180W シリコンラバーヒーター
EA896HA-33 150x250mm/230W シリコンラバーヒーター
EA896HA-34 150x300mm/270W シリコンラバーヒーター
EA896HA-35 150x400mm/360W シリコンラバーヒーター
EA896HA-36 150x500mm/450W シリコンラバーヒーター
EA896HA-41 200x200mm/240W シリコンラバーヒーター
EA896HA-42 200x250mm/300W シリコンラバーヒーター
EA896HA-43 200x300mm/360W シリコンラバーヒーター
EA896HA-44 200x400mm/480W シリコンラバーヒーター
EA896HA-45 200x500mm/600W シリコンラバーヒーター
EA896HA-51 250x250mm/380W シリコンラバーヒーター
EA896HA-52 250x300mm/450W シリコンラバーヒーター
EA896HA-61 300x300mm/540W シリコンラバーヒーター
EA896HA-63 300x500mm/900W シリコンラバーヒーター
ウェブカタログ画像
  • ※品番により、サイズが異なります。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top