品番 : EA897AF-16A
品名 : AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SF-45VF-1VP2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | お客様組立品 | ファン径 | 450mm |
| コード | 1.7m | 羽根枚数 | 4枚 |
| 電源(50/60Hz) | 100V | 消費電力(50/60Hz) | 120/160W |
| 最大風量(50/60Hz) | 178/202m3/分 | 最大風速(50/60Hz) | 288/326m3/分 |
| 首振角度 | 75度 | 俯仰角度 | 6段階 |
| サイズ | φ510×1050~1290(H)mm | 重量 | 11kg |
| 材質 | ボディ:アルミダイカスト ネック:鋼板 |
回転数 | 強(50/60Hz):1370/1550回/分 中(50/60Hz):1161/1025回/分 弱(50/60Hz):500/419回/分 |
| 特長 | ・ワンタッチリング ・サーマルプロテクター ・1本足スタンド |
||
| 3段速調式(強・中・弱) | |||
| サーキュレーター効果。首を65°上に向けたまま、左右に75°首が振るので、冷暖房時の空気を広範囲に送ることができ、室内の温度ムラを少なくすることができます。 | |||
| 全閉型モータ採用。埃や粉じんの侵入を防ぎます。粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/05 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
代替品
![]() |
|

