品番 : EA897AF-1A
品名 : AC100V・160W/450mm 工場扇(スタンド型)
この商品は発注できません。エスコへお問合せください。
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SF-45VS-1VP2 |
|---|---|---|---|
| ファン径 | 450mm | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力(50/60Hz) | 120/160W | 首振角度 | 75度 |
| 俯仰角度 | -5・0・20・35度(4段階調節) | 最大風量(50/60Hz) | 165/186m3/分 |
| 風量3段切替 | 3段速調式(強・中・弱) | サイズ | 840×725×1170~1280(H)mm |
| 重量 | 11kg | 材質 | 羽根:樹脂製 |
| コード長 | 1.7m(アース付、耐トラッキング) | 回転数 | 強(50/60Hz):1370/1550回/分 中(50/60Hz):1215/1181回/分 弱(50/60Hz):1077/966回/分 |
| ワンプッシュ折畳三脚 | |||
| 全閉型モータ | |||
| サーマルプロテクター | |||
| 「首振り」と「固定」の選択は、羽根の後ろ側のつまみを上げ下げすることで変えられます。(家庭用の扇風機と同様) | |||
| 〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/18 09:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
代替品
![]() |
|

