品番 : EA897AN-12A
品名 : AC100V・324W/ 750mm ビッグファン
大型の空気循環送風機のため、室内の換気に大活躍します
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | BF-75VZ |
|---|---|---|---|
| ファン径 | 750mm | コード長 | 約2.4m |
| 電流(50/60Hz)(A) | 2.89/3.42 | 電源 | 単相100V(50/60Hz) |
| 消費電力(50/60Hz) | 228/324W | 最大風速(50/60Hz) | 183/214m/min |
| 最大風量(50/60Hz) | 405/437m3/分 | 騒音値(50/60Hz) | 78/82dB |
| サイズ | 89(W)x36(D)x98(H)cm | 材質 | 鉄(ファンはアルミ製75cm3枚羽根) |
| 重量 | 約30㎏ | 付属品 | ハンドルx1 スタンドx1 タイヤx2 ハンドル用ボルトx2 スタンド用ネジx2 タイヤ用ボルト.ナットx2 |
| サーマルプロテクター付き(復帰式加熱保護装置)付 モーターを使用しておりますので、安心してご使用頂けます。 |
|||
| ダイヤル式スイッチにより、風量を二段階に調節できます。 | |||
| キャスター付きで移動が簡単。 | |||
| 上下方向の角度調整が可能 | |||
| 全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897AN-11A AC100V・188W/ 600mm ビッグファン |
| EA897AN-12A AC100V・324W/ 750mm ビッグファン |
| EA897AN-13A AC100V・385W/1000mm ビッグファン |
ウェブカタログ画像
拡大
