品番 : EA897AS-3A
品名 : AC100V・ 95W/ 435mm 工場扇(据置型)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | KF-431K |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
| 消費電力 | 80/95W 75/87W 70/80W |
ファン径 | 435mm |
| 羽枚数 | 4枚 | 首振り角度 | 左右約75度 |
| 俯仰角度 | 下向き:20度 上向き:40度 |
風量 | 3段階:強(3)・中(2)・弱(1) |
| 回転数 | 50Hz:1334回/分 60Hz:1413回/分 ※強運転時 |
サイズ | 510×340×620~670(H)mm |
| コード | 約1.8m | 重量 | 4.2kg |
| 付属品 | 前パネル(外して使用も可能) | ||
| スパイラル形状の前カバーを付けることで強力スポット送風を実現、より遠くへ風を送る工業扇風機 | |||
| 低い位置に床置きできる高さのない据え置き型 | |||
| コンパクトサイズなので、通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/10/21 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
代替品
![]() |
|

