品番 : EA897AY-3
品名 : AC100V・143W/ 450mm 工場扇(据置型)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-103-S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーファンS | 用途 | 床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥などに |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 143/150W(50/60Hz) |
| ファン径 | 450mm | サイズ | 515(W)×330(D)×590(H)mm |
| 風量 | 155/171m3/分(50/60Hz) | 重量 | 5.8kg |
| 材質 | 羽根:ABS樹脂 | コード長 | 約9.7m |
| 首振り角度 | 左右60°上下3段階調節 | スイッチ | ロータリー式(強・中・弱) |
| フレームに滑り止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,600 円(税抜)/ 39,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

