品番 : EA897AY-2
品名 : AC100V・135W/ 450mm 工場扇(キャスター付)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-103-N |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパーファンN | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 135/170W(50/60Hz) | ファン径 | 450mm |
| サイズ | 530(W)×550(D)×800(H)mm | 風量 | 158/199m3/分(50/60Hz) |
| 重量 | 8.7kg | 材質 | 羽根:ABS樹脂 |
| コード長 | 約9.7m | 首振り角度 | 左右90°上下3段階調節 |
| スイッチ | 押しボタン式(強・中・弱) | ||
| 持ち運びに便利なハンドル付きタイプ | |||
| ストッパー付きキャスター付(3個) | |||
| 〈工場扇使用上の注意〉 長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。 ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。 ●スイッチを入れてもハネが回らない。 ●ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。 ●回転するときに異常な音や振動がある。 ●モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。 ●本体が変形している。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,500 円(税抜)/ 47,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/18 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0060ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

