品番 : EA897AZ-22
品名 : 400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚
仕様
| サイズ | 400×700㎜ | 仕様 | 抗菌・防臭タイプ |
|---|---|---|---|
| 色 | 薄青色 | 材質 | フィルター:抗菌・防臭不織布 取付テープ:ナイロン |
| 重量 | 10g(1枚あたり) | 入数 | 5枚 |
| スポットクーラーの吸気口へのホコリや油汚れの侵入を防ぐフィルター(抗菌・防臭タイプ) | |||
| 取付テープ12片付 | |||
| 付属の取付テープをスポットクーラーの筐体に貼り付け、その上からフィルターを取り付けます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/06/29 09:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0042ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897AZ-21 400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚) |
| EA897AZ-22 400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚 |
