品番 : EA897B-8
品名 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RB36DA(2XP) |
---|---|---|---|
バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) | 充電時間 | 25分 |
回転数 | 0~24000rpm | サイズ | 940×242×267(H)mm |
重量 | 3.5kg | ||
4段階変速、ターボモード搭載 | |||
高効率で経済的なブラシレスモーター採用 | |||
風量 | 0~13.3m3/min | 付属品 | 充電器、ノズル、替バッテリー、電池カバー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,600 円(税抜)/ 101,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 16:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0870ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |