詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897BB-59B

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)

仕様

メーカー 京セラ 型番 DBL180※ESCOオリジナルセット品
セット内容 ・電動ブロワ
・バッテリー
・充電器
〈電動ブロワ仕様〉
・バッテリー:18V
・充電時間:約60分
・連続使用時間:
強:約35分
弱:約49分
・サイズ:本体:564×162×239(H)mm
     収納ケース(内寸):255×360×210(H)mm
          (外寸):333×465×322(H)mm
・重量:1.9kg
・付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック
・風量
ノズル無:0~2.3m3/min (強)
ノズル有:0~1.7m3/min (強)
・風圧:0~3.5kPa
・吸い込み、吹き飛ばし
・無段変速、電池残量表示機能付
〈バッテリー仕様〉
・電圧:18V
・種類:リチウムイオン5.0Ah
・重量:680g
・タイプ:スライドタイプ
〈充電器仕様〉
・本体サイズ:154(W)×140(D)×75(H)mm
・重量:540g
・電圧:18V、10.8V
・充電時間
リチウムイオン1300mAh:24分
リチウムイオン1500mAh:25分
リチウムイオン4000mAh:60分
リチウムイオン5000mAh:84分
リチウムイオン6000mAh:91分
・差し込みタイプ
〈収納ケース仕様〉
・外寸:L465×W333×H322mm
・内寸:L360×W255×H210mm
・中皿サイズ:L223×W265×H70mm
・重量:2.6kg
・南京錠取付穴:18(W)×6(D)mm
・材質:高耐衝撃性コーポリマー樹脂
・容量:27L
・スーパー強度(耐荷重:500kgf、取手引張強度:110kgf)
・丸鋸収納可能。(丸鋸サイズ:165~190mm収納可能)
・中皿をひっくり返せば、丸鋸が水平収納可能な台座に変身。(単独でも使用可能)
・収納に便利な中皿としても使用できます。(区分けに便利な仕切板1枚付)
・中皿の仕切板は取外し可能
追加説明
カタログ価格

46,100 (税抜)/ 50,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/21 18:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0863ページ

代替品

EA897BB-9A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top