品番 : EA897BD-2
品名 : AC100V/550W 電動ブロワ(無段変速)
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | RB40VA |
---|---|---|---|
電源 | 100V、550W、5.8A | 風量 | 0~3.8m3/min |
風圧 | 0~5.5kPa | 回転数 | 0~16000rpm |
コード長 | 2心 5m | サイズ | ノズル有時:447×180×200(H)mm ノズル無時:247×180×200(H)mm |
重量 | 1.7kg | ||
二重絶縁、無段変速、送風・集じん機能付 | |||
付属品 | ノズル(200㎜)、ダストバッグ、フレキシブルホース(0.4m)、スキマノズル | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4、 ストップカーボン:EA813HH-14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/07 04:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0862ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA897B-100 : 電動ブロワ用ホースセット |
部品 | EA897B-101 : ホース |
部品 | EA897B-102 : すき間ノズル |
部品 | EA897B-103 : ホースジョイント |
部品 | EA897B-106 : φ16x420mm ロングノズル |
部品 | EA897B-111 : ダストバッグ |