品番 : EA897CD-2A
品名 : AC100V/18.2kW ジェットヒーター
仕様
| メーカー | オリオン(ORION) | 型番 | GHR240A1-R |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 50/60Hz | 熱出力 | 18.2~9.1kW(3段階燃焼) 15600~7860kcal/h |
| 油タンク容量 | 22L | 燃焼持続時間 | 11~23時間 |
| 暖房の目安 | 木造:24坪 コンクリート:32坪 |
電源 | AC100V・67W(50Hz)、64W(60Hz) |
| サイズ | 504×496×870(H)㎜ | 重量 | 30kg(タンク空時) |
| 安全装置 | チャイルドロック、 警報モニタ、耐震自動消火、 点火安全、停電安全、過熱防止、 過負荷保護、ファン異常検知、 油切れ検知、高電圧・低電圧警報 |
使用燃料 | 灯油(JIS1号) |
| 燃料消費量 | 1.87~0.94L/h | サーキュレーター | 有 |
| 運転音 | 48db(50Hz)、50db(60Hz) | 周波数切換 | 不要 |
| 電源コード長さ | 2.5m | 定格消費電力 | 点火時:67W(50Hz)、64W(60Hz) 燃焼時:56W(50Hz)、53W(60Hz) |
| 燃焼方式 | 回転霧化式 | ||
| スピード着火ですぐに温まります。 | |||
| 反射板付、前面加温タイプ | |||
| 回転霧化式 | |||
| 周波数切換不要 | |||
| 運転音は静かな公園レベル、静かな式典でのご利用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
203,000 円(税抜)/ 223,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0064ページ | ||||
