詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-37A

品名 : AC100V/ 760W コンパクトセラミックファンヒーター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 JCH-M082T
電源 AC100V(50/60Hz共用) 消費電力 50Hz:760W
60Hz:710W
サイズ 176(W)×145(D)×280(H)mm 温風切替 2段階(強/弱)
人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃
感知距離:約2m
安全装置 転倒時安全スイッチ、
電流ヒューズ、温度ヒューズ、
サーモスタット、チャイルドロック
コード長 約2m 重量 約1.8kg
材質 ポリプロピレン、スチール カラー ホワイト
人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFするセラミックファンヒーター
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。
電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。
チャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付き
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。
追加説明
カタログ価格

8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/11/17 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0064ページ

代替品

EA897CW-41E
  • 品番

    EA897CW-41E

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top