品番 : EA897CW-41D
品名 : AC100V/1200W コンパクトセラミックファンヒーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JCH-127D |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 消費電力(50/60Hz) | 強:1200W 弱:600W |
人感センサー感知範囲 | 上下方向:60° 左右方向:90° |
人感センサー感知距離 | 約1.5~2m |
温風切替 | 2段階(強・弱) | 適応床面積 | 暖房の目安 【木造住宅】 断熱材なし:約3畳(4.9㎡)まで 断熱材厚み50mm:約6畳(8.6㎡)まで 【コンクリート住宅】 断熱材なし:約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材厚み50mm:約8畳(12.9㎡)まで |
安全装置 | 温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー | サイズ(W×D×H)mm | 230×130×365 |
コード長 | 1.8m | 重量 | 2.0㎏ |
材質 | ABS樹脂、スチール | ||
転倒時安全装置 | |||
人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。 | |||
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 | |||
電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。 | |||
コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,030 円(税抜)/ 9,933 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/16 20:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0065ページ |
代替品
![]() |
|