詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897CW-71

品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ACH-S12A
サイズ(W×D×H)mm 175×191.5×371(電源コード除く) 消費電力 静音:600W
標準:1000W
ターボ:1200W
重量 約2.7kg コード長 約1.8m
材質 ABS樹脂、PP樹脂、スチール 電源 AC100V・50/60Hz
最大消費電力 1200W 調整風量数 3段階(静音・標準・ターボ)
安全装置 電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 適用床面積 木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9㎡)
コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9㎡)
木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6㎡)
目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数) 断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W
断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W
スリムサイズでスタイリッシュな大風量セラミックファンヒーターです
スリムで大風量、コンパクトで持ち運びも簡単
いつでもどこでもあたたかく快適なおうち時間を
【コンパクト設計&大風量】
大風量のパワーは変わらず横幅スリム“幅約17.5cm”。
さらに手動で動かせる45°上下ルーバーで、暖めたい場所に風をお届け。
暖める位置をシーンで選べます。
【シーンで選べる3モード】
リビングや寝室使う場所に合わせて選べる3モード!
お部屋をはやく暖めたい時はターボモード、勉強時などは作動音を抑えた静音モードがおすすめ!
・ターボ/1200W:リビングやお部屋をはやく暖めたいときにおすすめ!
・標準/1000W:ほど良い温風でお部屋を快適に暖めます。
・静音/600W:運転音を抑えながら暖めるので、寝室や勉強中にぴったり!
【スイッチONですぐにあったか】
約3秒で暖めスタート。
お部屋が暖まるまでの苦痛な時間とはさよなら!
【計量&コンパクトで使いやすい】
約2.7kgで簡単に持ち運べる手軽さ。
スリムでコンパクト設計だから、置く場所も選ばず様々なシーンで活躍。
脱衣所やトイレに置いても邪魔にならない!
【安心して使える安全装置付き】
・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。(※転倒した場合、水平で安定した場所に設置して電源を入れなおしてください。)
・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。
・3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。
・安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。
【日々のお悩みも解決、セラミックヒーターのここが良い!】
・速暖:ターボモードでお部屋をすぐに暖かく。
・無臭:燃料を燃やさないので嫌な臭いがしない。
・無補充:電気発熱なので、面倒な燃料補充なし。
・空気が汚れない:有毒な排気ガスが出ないのでこまめな換気の必要なし。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/06 01:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0065ページ

代替品

EA897CW-71A
  • 品番

    EA897CW-71A

  • コメント

    変更点:商品サイズ

ウェブカタログ画像
  • ※商品カラーはホワイトです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top