品番 : EA897CW-72A
品名 : AC100V/1200W セラミックファンヒーター(首振)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ACH-LWSW12A |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 節電:550W 標準:1000W ターボ:1200W |
| サイズ(W×D×H)mm | 280×160×413 | 調整風量数 | 3段階(節電・ターボ・標準) |
| 人感センサー検知範囲 | 上下方向:約60°内 左右方向:約90°内 |
人感センサー検知距離 | 約2m内 |
| 適用床面積 | 木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9㎡)まで コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9㎡)まで 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6㎡)まで コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9㎡)まで |
搭載機能 | 首ふり、室温センサー、人感センサー |
| 安全装置 | 温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー | コード長 | 1.6m |
| 重量 | 2.8㎏ | 材質 | ABS樹脂、PP樹脂、スチール |
| カラー | ホワイト | ||
| スイッチオンで、すぐに暖かい。 | |||
| 「左右自動首ふり」で広範囲に、「大風量」で暖かさすぐに広がる。 | |||
| Wセンサー搭載と温度設定で、不要な電気使用を防いで効率よく節電。 | |||
| ◆人感センサー 人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 |
|||
| ◆室温センサー お部屋の温度を感知し、暖めすぎを防いで節電に。 |
|||
| ◆4段階温度設定(16/20/24/28℃) 設定温度になると電源OFF。設定温度より温度が下がると電源ON。 |
|||
| ◆転倒自動OFF 転倒した場合は自動で電源OFF。 |
|||
| ◆切り忘れ防止機能 6時間経過すると自動で電源OFF。 |
|||
| ◆チャイルドロック機能 子供のケガやいたずら防止に。 |
|||
| コンパクトなサイズ感でオフシーズンの収納にも困らない。 | |||
| リビングや寝室など広い空間での使用にオススメです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0064ページ | ||||
代替品
![]() |
|

