品番 : EA897CW-73
品名 : AC100V/1250W セラミックファンヒーター(加湿機能付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JKC125D1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 391×191.8×365.4 | 消費電力 | 弱:625W 強:1250W |
| 重量 | 5.5kg | コード長 | 1.8m |
| 温風運転モード | 3段階(自動・強・弱) | タンク容量 | 約2.5L |
| 適用床面積 | 木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2㎡) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4㎡) |
安全装置 | 電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 材質 | PP、ABS、PBT |
| 加湿量 | 温風(強)+加湿(連続):600ml/h 温風(弱)+加湿(連続):250ml/h 加湿(連続):380ml/h |
加湿運転モード | 連続/自動 |
| 加湿運転時の消費電力 | 1200W(加湿「連続」+温風「強」使用時) | 加湿方式 | 加熱気化式 |
| 連続使用時間 | 加湿「連続」+温風「強」:約4.2時間 加湿「連続」:約6.5時間 (室温20℃、湿度30%) |
加湿の目安 | 【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳 加湿単独:~10畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳 加湿単独:~6畳 |
| 目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数) | 断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W |
||
| 加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。 | |||
| 人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。 | |||
| イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。 | |||
| 温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。 | |||
| お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。 | |||
| (切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0064ページ | ||||
代替品
![]() |
|

