品番 : EA897E-40A
品名 : AC100V/φ40cm 工業用換気扇(1速)
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SCF-40DD1 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 40cm | 仕様 | 一速式 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格出力 | 150W |
| 最大風量(50/60Hz) | 49/55m3/min | 騒音値(50/60Hz) | 53.5/56.5dB |
| サイズ | 520×520×245(T)mm | 重量 | 11.5kg |
| 材質 | フレーム:鉄 羽根:鉄 |
特長 | ・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用 |
| スイッチは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0062ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897E-40A AC100V/φ40cm 工業用換気扇(1速) |
| EA897E-40B AC100V/φ40cm 工業用換気扇(3速) |
