詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897ES-35

品名 : AC100V/100W/φ35cm 換気扇(低騒音型)

仕様

メーカー 三菱電機 型番 EWF-35CSA
羽根径 35cm 埋込寸法 47cm角
電源 AC100V 消費電力(50/60Hz) 91/113W
材質 本体取付枠・モーター・モーターカバー:溶融めっき鋼板
羽根:鋼板
取付板:平鋼
サイズ 470×470×208(D)mm
重量 6.6kg 騒音(50/60Hz) 39/42.50dB
風量(50/60Hz) 2400/2880m3/h 公称出力 100W
低騒音型
工場・作業場・倉庫用
ダブリュキューブファンを採用し、低騒音化を実現
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
近接設置可能
(ただし吸入側に遮へい物や極端な風格の曲がりがある場所には設置できません。)
追加説明
カタログ価格

44,600 (税抜)/ 49,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 11:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0063ページ

代替品

EA897ES-35A
  • 品番

    EA897ES-35A

  • コメント

    重量、消費電力、騒音値の違い

バリエーション一覧
EA897ES-25 AC100V/ 25W/φ25cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-35 AC100V/100W/φ35cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-35A AC100V/150W/φ35cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-40 AC100V/200W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
EA897ES-40B AC100V/100W/φ40cm 換気扇(低騒音型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top