品番 : EA897K-33
品名 : [EA897K-31用] フレキシブルダクト
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJFD-420S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | [EA897K-31用] フレキシブルダクト | サイズ | φ420mm×5m |
| 硬鋼線の採用と強力なシーリングにより復元力があり、つぶれにくく丈夫 | |||
| 伸ばした状態では吊り金具が一定の間隔で直線上に付いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,500 円(税抜)/ 50,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897K-31 : 3相200V/400W/φ400mm 送風機 |
ウェブカタログ画像
拡大
