品番 : EA897K-31
品名 : 3相200V/400W/φ400mm 送風機
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SJF-408 |
|---|---|---|---|
| ファン径 | 400mm | コード | 60cm |
| 電源 | 3相200V | 消費電力 | (50/60Hz)420/600W |
| サイズ | 475×350×522(H)mm | 羽根枚数 | 8枚 |
| 極数 | 4P | 定格電力 | 2.8A |
| 騒音値(50/60Hz) | 76.5/81db | 風量(50/60Hz) | 78/91m3/分 |
| 適合ダクト径 | φ420mm | 重量 | 26kg |
| 材質 | 本体、羽根:鋼板製 | 用途 | 大風量の必要な工場・畜舎などのダクト換気に。 |
| キャスターなし | |||
| モーター保護具は内蔵していません。モーター焼損事故防止の為、必ず市販のモーターブレーカーを設置して下さい。 | |||
| 〈工場扇使用上の注意〉長年ご使用の工場扇では、モータ、電源コード、コンデンサなどの電気部品の経年劣化による発煙・発火の恐れがあります。ご使用前に必ずご確認いただき、次のような症状がある場合はすぐに使用を中止して下さい。● スイッチを入れてもハネが回らない。● ハネは回るが、異常に遅いか、回転が不規則。● 回転するときに異常な音や振動がある。● モータ部分が異常に熱かったり、焦げくさい。● 本体が変形している。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
97,200 円(税抜)/ 106,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0227ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897K-33 : [EA897K-31用] フレキシブルダクト |
