品番 : EA897K-424A
品名 : φ600x0.04mm/200m ポリチューブ(折径942mm
仕様
| サイズ | φ600×200m | 厚み | 0.04mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | 折径 | 942mm |
| 大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。 | |||
| 送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897K-421A φ300x0.04mm/200m ポリチューブ(折径471mm |
| EA897K-422A φ400x0.04mm/200m ポリチューブ(折径628mm |
| EA897K-423A φ500x0.04mm/200m ポリチューブ(折径785mm |
| EA897K-424A φ600x0.04mm/200m ポリチューブ(折径942mm |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
