品番 : EA897L-71
品名 : 610x610mm ブロワーフィルター
仕様
| サイズ | 610(W)×610(L)mm | 重量 | 5.9kg |
|---|---|---|---|
| お手持ちのブロワーに接続して、周囲の空気、微粒子、粉塵をろ過できるブロワーフィルターボックスです。 | |||
| φ203mmダクトのブロワーを接続できます。 | |||
| 空気中の粒子やほこりをろ過します。 | |||
| 亜鉛メッキ鋼板製で、耐久性に優れています。 | |||
| 最大2枚のフィルターを同時に挿入して使用できます。 | |||
| 購入時にフィルターが1枚付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,800 円(税抜)/ 53,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0226ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA897L-72A : [EA897L-71用] 替フィルター |
