品番 : EA897L-76
品名 : φ304x254mm ダクトコネクター
仕様
| 材質 | 亜鉛メッキ鋼 | サイズ | φ304×254mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1360g | ||
| 亜鉛メッキ鋼製で耐久性が高く、ダクト同士をしっかりと接続します。 | |||
| 隆起したリップにより、接続されたダクトが所定の位置に保持され、作業中のずれを防ぎます。 | |||
| 追加のダクトを接続することで、空気の流れを必要な遠隔地まで効率的に送ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/27 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0226ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897L-75 φ203x254mm ダクトコネクター |
| EA897L-76 φ304x254mm ダクトコネクター |
