詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897PA-11C

品名 : DC14.4V 電動ブロワ(充電式)

吹き飛ばし専用で風が強いから、後始末が速くてラク!!
バッテリー・充電器と手提げバッグをセットしたESCOオリジナル商品

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ37A1X-B※ESCOオリジナルセット品
風量 14.4V電池使用時:0~約2.6m3/分 風速 14.4V電池使用時:0~約60m/秒
バッテリー 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) 充電器 AC100V
充電時間 14.4V/5.0Ah:(実用80%)約40分、(フル)約60分
14.4V/2.0Ah:(実用80%)約30分、(フル)約35分
連続使用時間 14.4v/5.0Ah:約25分
14.4V/2.0Ah:約10分
サイズ 370×148×213(H)mm(ブロワのみ) 重量 1.2kg(ブロワのみ)
付属品 バッテリー、充電器、ノズル
手提げバック:(500(W)×160(D)×160(H)mm)
吹き飛ばし専用
18Vのバッテリーも使用可能です。
最大風速約70m/秒の風(18V電池使用時)で、木クズもコンクリート粉もたっぷりの風で吹き飛ばします。
風量や風速をスイッチの引き幅でコントロール、風量調整機能付
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式
追加説明
カタログ価格

73,100 (税抜)/ 80,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0849ページ

代替品

EA897PA-11D
  • 品番

    EA897PA-11D

  • コメント

    変更点:手提げバッグ

ウェブカタログ画像
持運びしやすい収納袋付き
  • 持運びしやすい収納袋付き
  • 手提げバックに収納して持運びが出来る
  • 天井裏換気工事後の掃除に\n※本商品色は黒です。
  • BOX開口工事後の掃除に\n※本商品色は黒です。
  • サッシに詰まったほこりの除去に\n※本商品色は黒です。
  • 屋根工事後の掃除に\n※本商品色は黒です
  • ※本商品色は黒です。
  • ※本商品色は黒です。
  • 充電器
  • 手提げバック
  • 14.4V/5.0Ah バッテリー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top