品番 : EA897SD-11
品名 : φ125mmx5m 冷風延長ダクト
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SS-D-125-5M |
|---|---|---|---|
| 仕様 | スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(φ125mm用) | サイズ | φ125㎜×5m |
| 重量 | 6.7㎏ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/20 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0058ページ | ||||
