品番 : EA897S-11A
品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)
仕様
| メーカー | スイデン | 型番 | SSー25DJRー1P |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | コード | 5m(ポッキンプラグ) |
| 首振り | 有(自動首振り装置内蔵) | 消費電力(50/60Hz) | 0.81/0.98kW |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.1/2.5kW | 冷媒 | R410A(封入量420g) |
| サイズ | 390(W)×430(D)×920(H)mm | 重量 | 約42kg |
| 防水性能 | IPX4 | 圧縮機 | 全密閉型ロータリー |
| 送風方式 | 直吹き形 | ユニット構成 | 一体形 |
| IPコード | IP14 | 使用温度範囲 | 18~45℃ |
| 付属品 | 冷風ダクト、ダクト用エルボ、排気エルボ | ||
| 1口冷風タイプ | |||
| 様々なシーンで使える使用温度。通常のスポットエアコンは周囲温度が25℃からしか使えませんが、防雨型は周囲温度18℃から使用可能です。 | |||
| 電源コードを収納できるので、移動や保管に便利です。 使用しない場合は折りたためるので邪魔になりません。 |
|||
| 突然の雨でも安心の防水規格IPX4適合 | |||
| 5mの電源コードが付いておりますので、コンセントから遠く離れた場所にも設置する事が可能です。 | |||
| 水に強く、弾性を持っているため凸凹のある路面でも安定してスムーズに移動させられます。 | |||
| 自在ストッパー付きですので使用時に動いてしまう事もありません。 | |||
| 冷風延長ダクト(EA897SD-11)が使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
159,300 円(税抜)/ 175,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/28 23:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897SD-11 : φ125mmx5m 冷風延長ダクト |

