品番 : EA897TE-12B
品名 : AC100V スポットクーラー(ドレンレス)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | SAC-28DS |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | 消費電力(50/60Hz) | 強:950/1140W 弱:920/1080W |
| 冷房能力(50/60Hz) | 2.3/2.8kW | タンク容量 | 4L |
| 冷媒 | HFC R32 | 冷媒封入量 | 287g |
| サイズ | 400×430×845(H)mm | 重量 | 約36.5kg |
| コード長 | 約2.3m | 材質 | スチール、樹脂 |
| 騒音値(50/60Hz) | 強:65/66dB 弱:60/59dB |
圧縮機 | 全閉型ロータリー |
| キャスター径 | 76mm(ウレタン製) | 使用環境温度 | 25~45℃ |
| 付属品 | ・冷風ダクト×1本 ・冷風ダクト用エルボ×1個 ・排熱ダクト×1本 ・ドレンホース×1本 |
||
| 環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を使用 | |||
| チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーター | |||
| ノンドレン構造によりドレン水を蒸発させることで面倒な排水作業が不要 | |||
| 運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です。 | |||
| 首振り装置付きで広範囲への送風が可能です。 | |||
| 排熱ダクトは丈夫なハードタイプ。角度を調整し屋外や天井に熱風を排出できます。 | |||
| 据付工事不要で屋内どこでも使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。 | |||
| サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。 | |||
| 冷風ダクトが200度回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。 | |||
| 壁面設置可能 | |||
| ドレンホースで直接排水可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,500 円(税抜)/ 110,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 146 (2026/07/28 23:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
