品番 : EA897TE-22
品名 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ)
カタログ訂正
26/03/13 重量の訂正。誤:1.9kg、正:2.4kg(No.57 9049)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | EDS-3H |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ175㎜(内径)/φ185mm(外径)×0.8~3m | 重量 | 2.4kg |
| 材質 | PVC | 仕様 | 排熱延長用 |
| 伸縮タイプ | |||
| ナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクト | |||
| わずらわしい排熱が周囲に溜まるのを緩和します。 | |||
| 軽量で設置も簡単、収納にも便利です。 | |||
| ※適合本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/29 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0058ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897TE-21 φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ) |
| EA897TE-22 φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
