品番 : EA897TE-21
品名 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
仕様
| メーカー | ナカトミ | 型番 | EDS-3C |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ114mm(内径)/φ125mm(外径)×0.8~3m | 重量 | 1.5㎏ |
| 材質 | PVC | 仕様 | 冷風延長用 |
| 伸縮タイプ | |||
| わずらわしい排熱を遠ざけて使用できます。 | |||
| 軽量で設置も簡単、収納にも便利です。 | |||
| ※適合本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| ※スイング装置故障の恐れがありますので冷風延長ダクト取付時は、自動首振り機能はご使用できません。 (EA897TE-1D、-3B、-11A、-12B、-31) |
|||
| ※暖房時、温風側は延長ダクトを取り付けての使用はできません。 (EA897TE-11A) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 20:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0058ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA897TE-21 φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ) |
| EA897TE-22 φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
