詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897TE-29

品名 : スポットクーラー用ストレート継手

仕様

メーカー ナカトミ 型番 NCS-120J2
サイズ 内径φ126×95mm 重量 約500g
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン
スポットクーラー用のストレート継手です。
※適合本体は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

3,620 (税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/18 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top