品番 : EA897SE-11
品名 : φ114x350mm 冷風延長ダクト
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SS-DL-1SA-144-350 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体側:φ114mm×0.35m 反対側:φ90mm×0.35m |
全長 | 350mm |
| 重量 | 700g | 仕様 | EA897SE-1用延長ダクト |
| 可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235 | |||
| ※エルボ付き | |||
| ダクトを接続すると取り回しが向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,590 円(税抜)/ 10,549 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/18 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0058ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897SE-1B : AC100V ポータブルスポットクーラー |
| 本体 | EA897SE-1C : AC100V ポータブルスポットクーラー |
