品番 : EA897SE-1B
品名 : AC100V ポータブルスポットクーラー
仕様
| メーカー | スイデン(Suiden) | 型番 | SS-1SAG-1 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 100V | コード | 2m |
| 消費電力(50/60Hz) | 250W | 冷房能力 | 0.39kW |
| サイズ | 470(W)×205(D)×255(H)mm | 重量 | 8.4kg |
| 延長ダクト(オプション) | 冷風用:EA897SE-11 排熱用:EA897SE-12 |
色 | モスグリーン |
| 騒音値 | 静:39dB 弱:48.5dB 強:58dB パワフル:67dB |
IPコード | IP12 |
| 最大風量 | 1.6㎡/分 | 風量4段階切替 | 有(4段) |
| 運転電流 | 3.8A | 冷媒 | R134A |
| 冷媒封入量 | 100g | 冷風吹出温度差 | 7.9℃(静運転:11℃) |
| 運転可能条件 | 20℃(50%)~40℃(40%) | ||
| 片手で持ち運べる超小型タイプ | |||
| 風量調節可能(冷風:パワフル・強・弱・静、送風:パワフル・強・弱) | |||
| 効率の良い冷房ができる内気循環使用が可能 | |||
| 小型ながら業務用としても使用可能な冷房能力を実現しました。 | |||
| 音が気になる場所では静かに運転 | |||
| 発電機・ポータブル電源でも使用可能 | |||
| 取手は折りたたみ可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/18 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0058ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA897SE-11 : φ114x350mm 冷風延長ダクト |
| オプション | EA897SE-12 : φ90mmx0.3-1.5m 排熱ダクト(伸縮式) |
