品番 : EA897YB-2
品名 : [EA897YB-1用] 噴霧ノズル・高圧チューブセット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 576-212 |
|---|---|---|---|
| 【EA897YB-1用】噴霧ノズル・高圧チューブセット | |||
| 〈セット内容〉 | 噴霧ノズル×5 高圧チューブ×1 |
全長 | 5m |
| ピッチ | 900mm | 材質 | ノズル:PA、ステンレス 高圧チューブ:PA |
| 使用流体 | 上水道水 | 使用温度 | 1~40℃ |
| 使用圧力 | 1.0~2.0MPa | 粒径 | 27~36μm |
| 屋外用 | |||
| 固定フック2個、ビス12個付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,000 円(税抜)/ 60,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897YB-1 : AC100V(50/60Hz) 噴霧ポンプユニット |
