品番 : EA897YB-1
品名 : AC100V(50/60Hz) 噴霧ポンプユニット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 576-200 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 噴霧、機器の洗浄、耐圧検査 | 容量 | 20L |
| 使用流体 | 上水道水 | 吸水量 | 2.9L/分(50Hz) 3.5L/分(60Hz) |
| 回転速度 | 1430/分(50Hz) 1720/分(60Hz) |
吐出圧力 | 最高:3.5MPa 常用:0.5MPa |
| 使用圧力 | 0~0.5MPa | 電源 | AC100V |
| 定格電流 | 5.7A(50Hz) 4.9A(60Hz) |
モーター出力 | 250W |
| 消費電力 | 350W(50Hz) 400W(60Hz) |
電源コード | 2.5m |
| 耐圧ホース | 10m | 使用温度 | 1~40℃ |
| サイズ | 295(W)×430(D)×500(H)mm | ヒューズ | φ6.4×30mm |
| 重量 | 14.6kg | ||
| タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで、自動給水ができます。 | |||
| 大規模施設での使用に最適 | |||
| 洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用可能 | |||
| 吐水圧力は6段階調節機能付き | |||
| ※使用後は、タンクの水を抜いてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
207,800 円(税抜)/ 228,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/04 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0059ページ | ||||
