詳細表示

このページのURL:

品番 : EA897YB-5

品名 : [EA897YB-1用] 高圧チューブ(20m)

仕様

メーカー カクダイ 型番 576-226
【EA897YB-1用】高圧チューブ
全長 20m 内径×外径 6×8mm
材質 PA
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 02:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0059ページ
バリエーション一覧
EA897YB-3 [EA897YB-1用] 高圧チューブ(2m)
EA897YB-4 [EA897YB-1用] 高圧チューブ(10m)
EA897YB-5 [EA897YB-1用] 高圧チューブ(20m)
ウェブカタログ画像
  • 施工方法

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top