品番 : EA898B-10
品名 : 255mmx64T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 210423 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 255mm | 山数 | 64 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 1.4mm |
| 用途 | 笹・竹・雑木 | ||
| 竹刈、笹刈・山林の雑木刈りに最適 | |||
| 64Pの縦埋込チップが軽い切れ味を実現 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/20 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-9 230mmx64T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-10 255mmx64T 超硬チップソー(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
