品番 : EA898B-12
品名 : 230mmx 4T 草刈機用替刃
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 210870 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 230mm | 刃数 | 4 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 1.4mm |
| 用途 | 畦草・雑草 | ||
| 日本製 | |||
| 刈払機用刈刃 | |||
| やわらかい草の草刈作業に最適 | |||
| リバーシブルタイプで経済効果抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/16 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-12 230mmx 4T 草刈機用替刃 |
| EA898B-12B 255mmx 4T 草刈機用替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
