品番 : EA898B-132A
品名 : 200mmx 8T 草刈機用替刃
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4900010 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 200 | 山数 | 8 |
| 用途 | 芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草 | 刃厚 | 1.4mm |
| 穴径 | 25.4mm | ||
| 切れ味の良い普及刃。 | |||
| 普通の草から密集した雑草刈りに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-131A 160mmx 8T 草刈機用替刃 |
| EA898B-132A 200mmx 8T 草刈機用替刃 |
| EA898B-133A 230mmx 8T 草刈機用替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
