品番 : EA898B-134
品名 : 255mmx 8T 草刈機用替刃
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 2730036 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 255 | 山数 | 8 |
穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 1.4mm |
用途 | 芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草 | ||
切れ味の良い普及刃。 | |||
普通の草から密集した雑草刈りに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 08:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2613ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA898B-131 160mmx 8T 草刈機用替刃 |
EA898B-131A 160mmx 8T 草刈機用替刃 |
EA898B-132 200mmx 8T 草刈機用替刃 |
EA898B-133 230mmx 8T 草刈機用替刃 |
EA898B-133A 230mmx 8T 草刈機用替刃 |
EA898B-134 255mmx 8T 草刈機用替刃 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式) |
本体 | EA898RC-23C : φ255mm 草刈機(エンジン付) |
拡大
画像はEA898B-132です